光
アクリル小判札 KF35
キーホルダや番号札に最適です。
用途
キーホルダーや番号札として。
厚さ(mm)
約2
材質/仕上
アクリル
質量(g)
3.5
縦(mm)
55
横(mm)
35
穴径(mm)
3
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126240
KF35-4
216-2175
シルバー
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126249
KF35-7
215-4328
ホワイト
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください