光
エンビ小判札 KF20
キーホルダや番号札に最適です。
用途
キーホルダーや番号札として。
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
質量(g)
1.66
縦(mm)
45
横(mm)
30
穴径(mm)
3
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124167
KF20-1
216-2185
青
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50124176
KF20-2
215-9033
ホワイト
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50124185
KF20-3
216-2171
グリーン
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50124194
KF20-4
215-9079
赤
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50124210
KF20-5
215-7477
黄
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください