光
サインプレート キャリエーター
ドアや自動車、テーブルなど様々な場所で使用できます。
用途
時刻表やイニシャル表示などに
厚さ(mm)
0.1
材質/仕上
軟質ビニール
色
黒
質量(g)
0.5
縦(mm)
45
横(mm)
45
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117639
CL42-0
360-2857
表示内容
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117648
CL42-1
360-1209
1
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117657
CL42-2
360-2840
2
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117666
CL42-3
359-9711
3
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117675
CL42-4
360-2859
4
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117684
CL42-5
360-1213
5
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117700
CL42-6
360-2805
6
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117709
CL42-7
360-2880
7
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117718
CL42-8
360-1272
8
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117727
CL42-9
360-2875
9
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください