光
コーナースポンジ(粘着テープ付) 4P
壁、家具、駐車場などの角につけるだけでクッションの役割をし、ダメージをやわらげます。
用途
テーブル、机などのコーナーに。
トラスコ品番
224-7646
幅(mm)
30
厚さ(mm)
8
材質/仕上
発泡ラバー
色
黒
質量(g)
12
タイプ
粘着タイプ
長さ(m)
70
縦(mm)
30
内容量
1箱(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118628
PSRK-313
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください