光
サインプレート 名札ケース ステンレス製
プレートと組み合わせて、様々な場所で使用できます。
用途
ドア等にプレートを取り付ける用に
仕様
ビス穴あり
トラスコ品番
359-9657
材質
ステンレス
厚さ(mm)
7
材質/仕上
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
47.5
縦(mm)
140
横(mm)
40
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118944
AS144
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください