アルミジョイナーH型

アルミジョイナーH型 - 光アルミジョイナーH型 - 光

軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です

用途サッシや建設資材、保護部材などに。厚さ(mm)1全長(mm)1820材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイトシルバー高さ(mm)(小/大)11/18内容量1箱(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50120369AJ1418217-80391374.5(内径:2.5)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
50120378AJ1118217-80481455.5(内径:3.5)
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする