アルミジョイナーA型

アルミジョイナーA型 - 光

軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です

用途サッシや建設資材、保護部材などに。トラスコ品番217-8199厚さ(mm)1寸法(mm)小辺:12(大辺:20.5)全長(mm)1820材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイトシルバー質量(g)316内容量1箱(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50120360AJ2018
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする