光
サインプレート スタンド型 UP663
テーブルやカウンター用途の標示に適しています。
用途
テーブルやカウンター用途の標示に。
材質/仕上
アクリル
色
デザイン黒・赤 プレート白
質量(g)
28
タイプ
卓上タイプ
縦(mm)
60
横(mm)
60
取付け方法
卓上タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118497
UP663-1
224-7664
テーブルでの喫煙ご遠慮下さい
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118506
UP663-2
224-4407
Thank you
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください