光
カタログスタンド PCH
前面が透明なので、はっきり見えます。
用途
カタログやパンフレット・チラシなどのディスプレイに。
トラスコ品番
225-2281
材質/仕上
PET樹脂
色
透明
高さ(mm)
210
質量(g)
60
奥行(mm)
90
間口(mm)
117
列数
1
適合サイズ
紙:A4三つ折
折りたたみ寸法(mm)
166×238
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116695
PCH-104
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください