光
アクリル板 白 3×6板
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。
ガラスより軽量で、同様の透明性があります。
板厚に均一性に優れています。
用途
標示板・広告板・ディスプレイ・ショーケース・ガラスの代用・機械カバーとして。
色
白
材質/仕上
アクリル
トラスコ品番
224-2858
厚さ(mm)
5
質量(kg)
10.12
取付
穴ナシ(加工フリー)
縦(mm)
1830
横(mm)
915
内容量
1箱(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120518
KA068-5BL
5
915
1830
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長