光
アクリル押し出し板透明
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。
ガラスより軽量で、同様の透明性があります。
板厚に均一性に優れています。
用途
標示板・広告板・ディスプレイ・ショーケース・ガラスの代用・機械カバーとして。
材質/仕上
アクリル
色
透明
取付
穴ナシ(加工フリー)
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120414
A000-234
224-6006
2
345
300
450
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
50120430
A000-246
225-0685
2
690
450
600
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
50120439
A000-269
225-5395
2
1373
600
900
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50120448
A000-334
224-7641
3
515
300
450
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長