光
アクリル押出し板白
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。
ガラスより軽量で、同様の透明性があります。
板厚に均一性に優れています。
用途
標示板・広告板・ディスプレイ・ショーケース・ガラスの代用・機械カバーとして。
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
穴ナシ(加工フリー)
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120457
A068-234
224-2853
2
345
300
450
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
50120466
A068-246
225-3874
2
690
450
600
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
50120475
A068-269
225-2241
2
1373
600
900
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50120484
A068-334
225-2217
3
515
300
450
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
50120500
A068-346
224-6073
3
1024
450
600
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
50120509
A068-369
224-2868
3
2056
600
900
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長