曜日別特売

超音波厚さ計

超音波厚さ計 - JFEアドバンテック

多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能
1/100表示でより細かく、正確に。
ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。
純国産で高性能・低価格を実現。
ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。
電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。
小型・軽量品。
探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)
専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。
3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。
一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。
液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き

寸法(mm)69×29.5×144質量(g)約150使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池×1外径(Φmm)【探触子】13.0、(接触面積)11.5測定方式超音波パルス反射方式表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付き
注意
※測定範囲、測定誤差は被測定物が鋼板の場合の値です。
※探触子は同じ機種の探触子のみ交換可能です。
※商品画像は代表画像です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
測定範囲(mm)
温度範囲(℃)
主な用途
探触子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50129530TI-70K1台本体、探触子×1、キャリングケース(TI-P05)、化プラント、乾電池、5mm調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、試験成績書0.80~80.00(精度保証)10~40薄物ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m、5Z10NDT-K)
192,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
50129539TI-70L1台本体、探触子×1、キャリングケース(TI-P05)、化プラント、乾電池、5mm調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、試験成績書1.50~250.0(精度保証)5~40厚物ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m、5Z10NDT-L)
158,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
50129548TI-70W1台本体、探触子×2、キャリングケース(TI-P05)、化プラント、乾電池、5mm調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、試験成績書0.40~15.00(B型探触子)、3.00~250.0(L型探触子)(精度保証)5~40広範囲ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m、10Z10NDT-B、10Z10NDT-L)
370,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
11162351TI-70K(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット本体、探触子×1、キャリングケース(TI-P05)、化プラント、乾電池、5mm調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、試験成績書0.80~80.00(精度保証)10~40薄物ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m、5Z10NDT-K)
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11162360TI-70L(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット本体、探触子×1、キャリングケース(TI-P05)、化プラント、乾電池、5mm調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、試験成績書1.50~250.0(精度保証)5~40厚物ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m、5Z10NDT-L)
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11162369TI-70W(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット本体、探触子×2、キャリングケース(TI-P05)、化プラント、乾電池、5mm調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、試験成績書0.40~15.00(B型探触子)、3.00~250.0(L型探触子)(精度保証)5~40広範囲ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m、10Z10NDT-B、10Z10NDT-L)
オープン
409,800
450,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする