曜日別特売

シンプリー MJX-F フランネルグレー

シンプリー MJX-F フランネルグレー - イナバシンプリー MJX-F フランネルグレー - イナバシンプリー MJX-F フランネルグレー - イナバシンプリー MJX-F フランネルグレー - イナバシンプリー MJX-F フランネルグレー - イナバシンプリー MJX-F フランネルグレー - イナバシンプリー MJX-F フランネルグレー - イナバシンプリー MJX-F フランネルグレー - イナバ

シンプルだから調和する収納庫の基本形
ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。
滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。
扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。
仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。
らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。
換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。
簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。

FG(フランネルグレー)高さ(mm)1903ブロック数6扉形式引き戸内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
奥行(mm)
間口(mm)
床面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50116065MJX-177EPF FG102.8長物収納75517401.31
127,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50116074MJX-177EF FG104.9全面棚75517401.31
127,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50116090MJX-179EPF FG109.6長物収納90517401.58
145,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50116099MJX-179EF FG111.7全面棚90517401.58
145,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50116108MJX-199EPF FG131長物収納90519401.76
158,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50116117MJX-199EF FG131.2全面棚90519401.76
157,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50116126MJX-219EPF FG136.9長物収納90521601.95
173,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
50116135MJX-219EF FG137.3全面棚90521601.95
172,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする