曜日別特売

最高級硬式グローブ革3段腰袋

最高級硬式グローブ革3段腰袋 - ニックス(KNICKS)

KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。
そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。
上部袋挿入縁は非通電補強材を縫い込んでおり、革の垂れを防止しています。背台には補強としてステンレス板を内蔵しているので耐久性があります。
ケプラー糸を使用しているので、軽くて伸びにくく、熱や摩擦・切創・衝撃にも強く、電気を通さないなどの特性があります。

用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。3段になっており、最高級硬式グローブ革なので使い込んでいくうちに色に深みと艶が増し、傷やシワも使う人ならではの味になります。仕様背台補強ステンレス板内蔵・ケプラー糸での縫製材質本革(グローブ革)、上部袋挿入縁:非通電補強材・バリスティック生地寸法(mm)235×180×130内容量1個
注意
自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50127308KGC-301DDキャメル
42,440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
50127317KGB-301DDブラック
42,440
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする