曜日別特売

ナイロン製ベルトループ

ナイロン製ベルトループ - ニックス(KNICKS)

KNICKS独自の商品は1つ持っているだけでオシャレに。さらにブランドとして統一性を持たせたくなるようなラインナップ。
縫製糸ステッチは赤色を使用しており、ブラックを基調とした生地にアクセント。

用途ナイロン製のベルトループ。仕様押し型EVA内蔵型材質ポリエステル600D×600D寸法(mm)80×60ブラック入数1袋2ケ入内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
注意
自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50127274KC-DX
2,360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする