曜日別特売

SUS製ベルトループアタッチメント

SUS製ベルトループアタッチメント - ニックス(KNICKS)SUS製ベルトループアタッチメント - ニックス(KNICKS)SUS製ベルトループアタッチメント - ニックス(KNICKS)SUS製ベルトループアタッチメント - ニックス(KNICKS)SUS製ベルトループアタッチメント - ニックス(KNICKS)SUS製ベルトループアタッチメント - ニックス(KNICKS)SUS製ベルトループアタッチメント - ニックス(KNICKS)SUS製ベルトループアタッチメント - ニックス(KNICKS)

仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるアタッチメント。
TIT/SUSベルトループ対応。

用途TIT/SUSベルトループ対応。カスタムパーツ。適合(ベルトループ)TIT/SUSベルトループ材質チタン内容量1個
注意
自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50127195SUS15LA45×65
5,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
50127204SUS15A45×60
5,620
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする