連結SUSベルトループ(ゴールド)

連結SUSベルトループ(ゴールド) - ニックス(KNICKS)

仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。

用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。ベルト幅53mm対応タイプ焼付けタイプ(金メッキ)パイプ外径(Φmm)10内容量1個
注意
磨き研磨にて多少傷がつく場合があります。自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50127344SUS15-G85×62×1054
7,180
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
50127335SUS15-LG97×65×1064
7,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50127335SUS15-LG70516058SUS-15LGSUS15-LG 連結SUS1.5mmベルトループ【ゴールド】 SUS-15 ニックス(KNICKS) 70516058連結SUS1.5mmベルトループ【ゴールド】 SUS-15ニックス(KNICKS)1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする