チェーンセフ/カラビナホルダー

チェーンセフ/カラビナホルダー - ニックス(KNICKS)チェーンセフ/カラビナホルダー - ニックス(KNICKS)チェーンセフ/カラビナホルダー - ニックス(KNICKS)チェーンセフ/カラビナホルダー - ニックス(KNICKS)

仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるチェーンセフ/カラビナホルダー。
コーデュラバリスティック生地(D1680)を使用。

用途金属セフとカラビナホルダー付、ビスを外して取替えが可能。腰ベルトに下げて使用できます。仕様チェーンタイプ金属セフ・カラビナホルダー。材質ポリエステル600D×600D寸法(mm)225×85×75ブラック質量(g)350内容量1個
注意
自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50127834KC-3SE
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする