超軽量2段チェーン後付けタイプ腰袋

超軽量2段チェーン後付けタイプ腰袋 - ニックス(KNICKS)超軽量2段チェーン後付けタイプ腰袋 - ニックス(KNICKS)

KNICKS独自の商品は1つ持っているだけでオシャレに。さらにブランドとして統一性を持たせたくなるようなラインナップ。
縫製糸ステッチは赤色を使用しており、ブラックを基調とした生地にアクセント。
EVA型押しを採用しています。

用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。2段式になっており、ベルトループ及びチェーンは後付けできるタイプになっています。仕様テープフッカー付。寸法(mm)250×180×150ブラック材質(底部)PE板補強内容量1個
注意
自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50127186KC-211NSDX
13,360
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする