曜日別特売

鳶職向仕様ツーウェイタイプアドバンガラス革2段腰袋(青)

鳶職向仕様ツーウェイタイプアドバンガラス革2段腰袋(青) - ニックス(KNICKS)鳶職向仕様ツーウェイタイプアドバンガラス革2段腰袋(青) - ニックス(KNICKS)鳶職向仕様ツーウェイタイプアドバンガラス革2段腰袋(青) - ニックス(KNICKS)鳶職向仕様ツーウェイタイプアドバンガラス革2段腰袋(青) - ニックス(KNICKS)

KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。
そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。縁にはバリスティック生地を使用しており、高い耐久性が実現。

用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。2段になっており、ガラス革なので使い込んでいくうちに色に深みと艶が増し、傷やシワも使う人ならではの味になります。仕様背台部ベルトループ付き・後付ベルト取付可能材質(縁)バリスティック生地寸法(mm)230×160×50ブルー内容量1個
注意
自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50127159ADV-201TB-BL
37,240
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする