弘進ゴム
CF-403 ターポリン胸付エプロン(共紐)
抗菌配合PVC製の胸付エプロンです。1.3m×2本の紐付属。紐は前掛と同じPVC製で衛生的な前掛です。
用途
厨房、食品工場
色
ホワイト
裾幅(cm)
90
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50130695
G0635AE-0M
M
110
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
50130704
G0635AE-1L
L
120
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください