曜日別特売

包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用

包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 - 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 - 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 - 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 - 高千穂交易

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。
背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。
ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。
頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。

長さ(mm)1300~1480幅(mm)フイルム:500質量(g)1000厚さ(μm)(推奨)12~15紙管径(inch)適合内径:2・3RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※商品にストレッチフィルム含まれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50129329WR-24500
19,990
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする