曜日別特売

テルモ電子体温計C232

テルモ電子体温計C232 - TERMO(テルモ)テルモ電子体温計C232 - TERMO(テルモ)テルモ電子体温計C232 - TERMO(テルモ)

聞き取りやすいお知らせ音で検温終了が分かりやすい。音穴を追加したことで従来比2倍の音圧で聞き取りやすさに配慮しました。また、脇から取り出さなかった場合繰り返しお知らせ音が鳴るのでさらに安心です。
体温計のパイオニアとしてこれまでに蓄積された膨大な体温上昇データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析。これにより約10分後の平衡温を短時間に演算し、平均約20秒というスピードで予測。約10分の実測検温も可能です。
電源消し忘れに安心のオートパワーオフ機能付き。
前回値メモリー表示/電池交換可能/ピポピポ音/オートパワーオフ/収納ケースあり

仕様体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ付属品取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース質量(g)約12.5(電池含む)電源アルカリマンガン電池L41×2測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用)外寸(mm)長さ129×幅17.6×厚さ12.6温度精度±0.1℃機能メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:230AABZX00036000検温部位脇下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50112014ET-C232P01
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする