ダイヤ
サボるん おしゃれ着ネットスクエア
適合
対応する洗濯機:タテ型、ドラム式、乾燥機対応
材質
ポリエステル
色
本体:ピンク ファスナー:マゼンタ
質量(g)
48
タイプ
角型
使用の目安
カーディガンなら1枚、ブラウスなら1枚
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
340×250×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50205525
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください