エアーポンプハイブロー CD-8S

エアーポンプハイブロー CD-8S - テクノ高槻

吸引力抜群! 吸排両用で使用可
吸排両用型なので、吸引用途としてもご使用いただけます。
医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。

質量(kg)0.74適合管径(Φmm)6最大消費電力(W)8/11 50/60Hz電源(AC V)100 50/60Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)31/34最大風量(L/min)吐出:13/17 50/60Hz、吸引:-12/-16 50/60Hz内容量1台
注意
※プラグコードは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5014234908CD12000P
13,600
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする