omron(オムロン)
スイッチング・パワーサプライ
単相パワーサプライでの面倒な設計対応が不要
三相200Vパワーサプライが”三相平衡”アンバランスリスクを一気に解消
端子形状
プッシュインPlus端子台
構造
カバー付きタイプ
定格入力電圧(V)
AC200~240(三相・単相・二相)
容量(W)
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電流(A)
定格出力電圧(V)
最大ピーク電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50205297
S8VK-WA20224
85
DC24
127.5
¥
172,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50205306
S8VK-WA20248
45
DC48
67.5
¥
172,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください