光
鉄板
(1件のレビュー)
工作やDIYに適しております。
用途
DIYや工作に
長さ(mm)
300
材質/仕上
スチール
板厚(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50132716
HFE1613
353-1893
100
358
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
50132725
HFE1623
353-2443
200
743
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください