JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球

JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球 - JB(日本ボデーパーツ工業)
(2件のレビュー)

ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー
消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!
衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!

用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76レンズ色電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60色(本体)ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502051579210311
580
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-30
用途: トラックへ取付

交換するときの取付ボルト・ナットの材質を錆が出にくい、もしくは取外し易いようにボルト側の頭の部分を固定できるように変えてもらえれば満足です。

対象商品 : 50205157
2024-06-03
用途: 社用トラックの補修
製造業

トラックの運転中に、この部品を破損してしまった為、こちらで購入し交換しました。部品は幸い同一のモノでしたので、スムーズにトレード出来ました。配線については、防水スリーブを別に用意して、ギボシも使って行いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする