光
保管用ボックス
家庭・企業・倉庫などで、鍵やカード類の収納するのに適しています。壁に取付けできます。
用途
鍵・カード類の保管
トラスコ品番
113-5949
セット内容
鍵:2本、取付け用ビス
幅(mm)
181
材質/仕上
スチール
色
黒
高さ(mm)
53
質量(g)
921
奥行(mm)
250
間口(mm)
181
適合サイズ
A5サイズ用紙まで対応
縦(mm)
250
横(mm)
181
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133240
KHBP-25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください