光
真鍮小判札
キーホルダや番号札に最適です。
用途
キーホルダーや番号札として。
材質/仕上
真鍮
質量(g)
13.7
縦(mm)
45
横(mm)
30
穴径(mm)
約3
内容量
1箱(5枚)
注意
※色がついているのは片面のみです。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50140775
KF47-1
215-4275
1.6
レッド
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50140784
KF47-2
216-0650
1.6
ピンク
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
50140800
KF47-3
215-5855
1.6
イエロー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50140809
KF47-4
215-7476
1.6
ホワイト
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50140818
KF47-5
215-7472
1.6
グリーン
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50140827
KF47-6
215-5840
1.6
スカイ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50140836
KF47-7
216-0572
1
ゴールド
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください