光
パンチングボード ヴィンテージボード
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。
別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途
壁面の収納・工具の分類に。
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
5.5
材質/仕上
MDF
質量(kg)
7.5
タイプ
板面:シート貼り
ピッチ(mm)
ねじ穴:25
耐荷重(kg)
30
縦(mm)
1820
ねじ穴(Φmm)
5
表面仕上げ
シート貼り
内容量
1箱(3枚)
注意
※メーカーパンチングボードパーツPBW-601・602 PBHF-40・BHF-40は木調パンチングボードにはご使用いただけません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50138097
PGMBD189-1
152-0332
ヴィンテージグレー
20
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50138106
PGMBD189-2
151-8772
古木調
30
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50138115
PGMBD189-3
151-7232
シダーホワイト
30
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください