光
パンチングボード ウッディボード
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。
別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途
壁面の収納・工具の分類に。
厚さ(mm)
5.5
材質/仕上
MDF
タイプ
板面:シート貼り
ピッチ(mm)
ねじ穴:25
ねじ穴(Φmm)
5
表面仕上げ
シート貼り
注意
※メーカーパンチングボードパーツPBW-601・602 PBHF-40・BHF-40は木調パンチングボードにはご使用いただけません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
色
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50138124
PGMBD189-4
1箱(3枚)
154-3263
1820
910
ダークブラウン
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50138140
PGMBD189-5
1箱(3枚)
154-3783
1820
910
オーク
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50138149
PGMBD36-6
1箱(5枚)
216-0575
600
600
ホワイトウォール
20
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
50138158
PGMBD46-6
1箱(5枚)
216-0565
600
600
ホワイトウォール
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138167
PGMBD69-6
1箱(5枚)
215-9081
910
600
ホワイトウォール
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138176
PGMBD189-6
1箱(3枚)
215-2741
1820
910
ホワイトウォール
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください