木調パンチングボードウッディ シナベニア無地

木調パンチングボードウッディ シナベニア無地 - 光

壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。
パンチングボード用パーツと組み合わせて自由に収納できます。
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。
別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。

用途壁面の収納・工具の分類に。トラスコ品番448-4594長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)4材質/仕上シナベニア質量(kg)2.89シナベニア無地タイプ板面:無地ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30板厚(mm)4縦(mm)1820耐荷重(N)30ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地内容量1箱(3枚)
注意
※止め具は10個の使用を推奨しています。
※ パンチングボードの耐荷重は止め具を10ケ使用した場合の均等荷重になります。
※メーカーパンチングボードパーツPBW-601・602 PBHF-40・BHF-40は木調パンチングボードにはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50138280PGMBD189-N
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする