光
樹脂製パンチングボード ブラウンスモーク
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。
別売の取付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取付けできます。
用途
工具の収納・分類に。
店舗・各種ディスプレイに。
トラスコ品番
253-6278
長さ(mm)
1800
幅(mm)
880
材質/仕上
エンビ
色
ブラウンスモーク
質量(g)
6160
ピッチ(mm)
ねじ穴:約2.54
板厚(mm)
3
耐荷重(N)
30
ピッチ(inch)
1
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
50138255
PGEB1888-2
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026年
03月31日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください