真鍮カード立て クローム

真鍮カード立て クローム - 光

展示会や販売店での商品PRに使用頂けます。
展示物などに高級感が得られます。

用途カード立て。トラスコ品番152-0315材質/仕上真鍮板面:クローム、枠:クローム質量(g)62.5外形寸法(縦×横)(mm)Φ15×50内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50135525CA-5
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする