デジタル騒音計

デジタル騒音計 - ソーテック社

軽量で、厚さ約2cmの超薄型
誰でも簡単に操作ができる簡易型騒音計。
大型のデジタル表示で、読み取りが容易です
オーバ・アンダースケール表示で正確な測定ができます
周波数補正回路AおよびCを備えています
指示変動の最大値を MAX HOLD により捉えることができます。
交流・直流出力を標準装備しています。

仕様検波回路:実効値寸法(mm)240×24×72測定範囲30~120dB(30~70、60~100、80~120)質量(g)約210(電池含む)適合規格JIS C 1502(普通騒音計)IEC 60651 Type 2連続使用時間(時間)約16( アルカリ乾電池使用時 )動特性FAST、SLOWマイクロホン1/2インチ エレクトレットコンデンサマイク周波数範囲20~8000Hz周波数重み付け特性A、C特性電池電圧表示2.0V以下で「BATT」を表示出力端子交流:最大指示時約1.5Vrms/直流:最大指示時約2.0V(0.4V/10dB)使用時間(時間)約36(アルカリ電池)表示周期1回/秒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
501492181067
69,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする