曜日別特売

防振ゴム NR/SBR

防振ゴム NR/SBR - 光

カットサイズなので、使用場所が広がります。

用途防振、防音に。トラスコ品番820-1715幅(mm)50材質/仕上NR、SBR高さ(mm)10質量(g)24奥行(mm)50内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50136767KWG50-1
969
1,066(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする