光
スライドクッション
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途
引き戸のスベリ向上など。
色
茶
タイプ
粘着テープ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
材質/仕上
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50136076
KMS-25
1箱(20個)
820-1555
25Φ
フッ素樹脂、NBR
3.25
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50136085
KTS-245
1箱(20個)
820-1686
55
フッ素樹脂、NBR
3.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138036
KTS-3012
1箱(90枚)
820-1687
30
フッ素樹脂
0.4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください