光
スライドクッション 丸キャップ
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途
家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。
材質/仕上
フッ素樹脂、エラストマー樹脂
色
茶
張地
フッ素樹脂
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50136697
KMSL-2932
1パック(4個)
820-1558
38Φ
25
15
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50136706
KMSLL-3336
1箱(20個)
820-1559
40Φ
27
16.5
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50136715
KMSSS-1720
1パック(4個)
820-1562
25Φ
27
8
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50136724
KMSSSS-1417
1箱(20個)
337-1161
25Φ
27
7
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
50136986
KMS3L-4549
1箱(10個)
820-1557
55Φ
27
31.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください