真鍮文字NUM43

真鍮文字NUM43 - 光真鍮文字NUM43 - 光真鍮文字NUM43 - 光真鍮文字NUM43 - 光真鍮文字NUM43 - 光真鍮文字NUM43 - 光真鍮文字NUM43 - 光真鍮文字NUM43 - 光

部屋番号や用途の標示に適しています。

用途部屋番号や用途の標示に。厚さ(mm)3材質/仕上真鍮ゴールド取付粘着テープ付タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)43取付け方法貼付タイプ(テープ付)内容量1個
全39種類を絞り込む
質量(g)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50134816NUM43-1224-4465131
1,400
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
50134825NUM43-2225-0687132
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134834NUM43-3225-2272133
1,400
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
50134850NUM43-4224-2929134
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134859NUM43-5225-2225135
1,400
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
50134868NUM43-6224-6090136
1,400
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
50134877NUM43-7224-6022137
1,400
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
50134886NUM43-8224-2904138
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
50134895NUM43-9224-2850139
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134904NUM43-0224-766113表示内容
1,400
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
50134920NUM43-A224-919015A
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134929NUM43-B225-221415B
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134938NUM43-C224-926315C
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134947NUM43-D224-609515D
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134956NUM43-E224-923715E
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134965NUM43-F225-385015F
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134974NUM43-G224-758415G
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134990NUM43-H224-917715H
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134999NUM43-I224-761415I
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135008NUM43-J224-441315J
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135017NUM43-K224-919915K
1,400
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
50135026NUM43-L225-225715L
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135035NUM43-M224-447915M
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135044NUM43-N224-918815N
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135060NUM43-O225-388315O
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135069NUM43-P225-385715P
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135078NUM43-Q225-538015Q
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135087NUM43-R224-924815R
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135096NUM43-S224-767215S
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135105NUM43-T224-285615T
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135114NUM43-U225-537115U
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135130NUM43-V225-388915V
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135139NUM43-W224-606615W
1,400
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
50135148NUM43-X224-445915X
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135157NUM43-Y224-287215Y
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135166NUM43-Z225-227515Z
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135175NUM43-11224-920011ナミ
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135184NUM43-12224-919111コンマ
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135200NUM43-13225-226811ピリオド
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする