光
真鍮文字NUM55
部屋番号や用途の標示に適しています。
用途
部屋番号や用途の標示に。
厚さ(mm)
3
材質/仕上
真鍮
色
ゴールド
縦(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50134536
NUM55-0
225-0726
19
表示内容
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134545
NUM55-1
224-7650
19
1
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134554
NUM55-2
225-3796
19
2
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134570
NUM55-3
224-5989
19
3
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134579
NUM55-4
224-7665
19
4
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134588
NUM55-5
225-3880
19
5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134597
NUM55-6
224-4497
19
6
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134606
NUM55-7
224-9241
19
7
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134615
NUM55-8
224-7590
19
8
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134624
NUM55-9
224-9233
19
9
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134640
NUM55-11
225-3833
13
ナミ
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134649
NUM55-12
224-4499
13
コンマ
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134658
NUM55-13
225-2307
13
ピリオド
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください