曜日別特売

スチロール樹脂板 両面ガラスマット

スチロール樹脂板 両面ガラスマット - 光スチロール樹脂板 両面ガラスマット - 光

他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません。
耐久性に優れたUV剤入です。

用途
室内扉、浴室扉、パーテーションなどに。
ガラスの代用として。
長さ(mm)2000幅(mm)2000材質/仕上スチロール樹脂半透明(ガラス色)高さ(mm)(小/大)1000縦(mm)1000横(mm)2000内容量1箱(3枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50137510PSWG-2013217-79932.44.36
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
50137519PSWG-2014217-79903.45.68
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする