レップ
携帯 折りたたみスリッパ 巾着付き
折りたたみ式の携帯スリッパ。洗濯機で丸洗い可能。シューズ裏面にはすべり止め付き。持ち運びに便利な巾着付き。学校行事やオフィス、旅先など様々なシーンで活躍。
用途
携帯用スリッパ、室内履きとして。上履き/ルームシューズ/かかと付き/携帯用/室内/学校/学校行事/保育園/幼稚園/参観/参観日/授業参観/卒業式/卒園式/入学式/入園式/体育館/オフィス/入院/ホテル/旅行/海外旅行/飛行機/機内/トラベル/トラベル用品/旅行用品/おしゃれ/オシャレ/かわいい/シンプル/フォーマル/上品/洗濯/洗える/折りたたみ/コンパクト/滑り止め/巾着/ポーチ/袋付き/ケース付き
材質
表面・内側:ポリエステル100%、中材:EVA・ウレタン、底材:ポリエステル100%(すべり止め加工)
サイズ(cm)
23~24.5
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50142814
535806
ビコロール/ベージュ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50142787
535608
エトワール/ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
50142796
535707
プチ/ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
50142805
535721
プチ/グレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
50142830
535813
ビコロール/ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
55504044
549902
プリマ/ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
55504060
550007
ソワ/ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
12217156
561201
シェリ/ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
12217165
561300
ペティーユ/ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
12217181
561409
シュシュ/ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください