曜日別特売

ストレッチスリッパ

ストレッチスリッパ - アーネストストレッチスリッパ - アーネストストレッチスリッパ - アーネストストレッチスリッパ - アーネストストレッチスリッパ - アーネストストレッチスリッパ - アーネストストレッチスリッパ - アーネスト

ゆるい傾斜×心地よい刺激。下半身ストレッチと体幹トレーニングに。
つま先からかかとへの5度の傾斜が下半身に負荷をかけます。普通に歩いていても坂道を登っているような感覚になるので、日常生活の中で家事をしながらトレーニングすることができます。
インソールは立体的な凸形状になっているので、かかとや土踏まずを刺激しストレッチに。

用途スリッパとして。家でのながら運動に。ストレッチ/体幹/刺激/斜め/マジックテープ/部屋履き/サンダル材質表面生地:ポリエステル、インソール生地:ポリエステル、ポリウレタン、底材:EVA樹脂、面ファスナー:ナイロン質量(g)330サイズ(cm)約22.5~24.5靴タイプサンダル内容量1足
注意
※妊娠中の方や骨折などの外傷のある方、腰痛・ひざ痛・その他疾患をお持ちの方は使用しないでください。
※足裏や下半身に痛みなどの症状を感じた場合、すぐに使用を中止し、医師などに相談してください。
※転倒防止のため、走ったり飛び跳ねたりしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50142656A-77231ピンク
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
50142647A-77230ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする