光
テーブルナンバー オーク
表面がウレタン樹脂なので、文字が消えず、多少の曲面にも貼れます。
用途
ロッカーやテーブルに。
色
オーク
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質/仕上
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50134037
BJ24-6
1枚
112-9567
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134046
BJ24-7
1枚
113-1180
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134055
BJ24-8
1枚
112-9599
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134064
BJ24-9
1枚
112-8028
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134080
BJ24-10
1枚
113-1164
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134089
BJ24-11
1枚
112-8050
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134098
BJ24-12
1枚
112-9549
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134107
BJ24-13
1枚
112-9578
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134116
BJ24-14
1個
224-2848
特殊ウレタン樹脂
2
貼付タイプ(テープ付)
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134125
BJ24-15
1枚
112-9593
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134134
BJ24-16
1枚
112-8064
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134150
BJ24-17
1枚
112-8016
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134159
BJ24-18
1枚
112-8044
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134168
BJ24-19
1枚
112-8054
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134177
BJ24-20
1枚
112-9573
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134186
BJ24-21
1枚
112-9607
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134195
BJ24-22
1枚
112-9652
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134204
BJ24-23
1枚
112-8052
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134220
BJ24-24
1枚
113-1145
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134229
BJ24-25
1枚
112-9632
ウレタン樹脂、PVC
1.1
粘着タイプ
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください