光
マグネット式DSアイボリー ストロング
補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
足で軽く押し下げるだけで、ドアを固定することができます。
トラスコ品番
355-2368
セット内容
補助板
幅(mm)
61
全長(mm)
290
材質/仕上
ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石)
色
アイボリー
高さ(mm)
35
質量(g)
407
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50136049
MDP150-2
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください