曜日別特売

ドアストッパー茶

ドアストッパー茶 - 光

ドアと床のすき間に本体を差し込んでください。
すき間が広い場合は、裏返してご使用ください。

用途ドアの固定トラスコ品番355-2360幅(mm)32全長(mm)120材質/仕上オレフィン系エラストマー樹脂高さ(mm)40質量(g)38使用範囲5mm~20mm内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50137257DS301B
6,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする