光
マグネット式ドアストッパー黒 まとめ買い20個入
ドアをお好みの角度で固定することができます。
大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途
玄関扉などの扉の固定。
トラスコ品番
426-2481
セット内容
補助板
幅(mm)
61
材質/仕上
スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト
色
黒
高さ(mm)
250
質量(g)
407
内容量
1箱(20個)
注意
※個別包装をしていないので、取扱説明書などは同封していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50136067
B-MDP150-1
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください