光
マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ
ドアをお好みの角度で固定することができます。
補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途
玄関扉などの扉の固定。
トラスコ品番
426-2482
セット内容
補助板
幅(mm)
30
材質/仕上
ステンレス・スチール・エラストマー
色
黒
高さ(mm)
230
質量(g)
179
内容量
1箱(20個)
関連資料:
(1.74MB)
注意
※個別包装をしていないので、取扱説明書などは同封していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50136058
B-DMDP101-1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください